Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker SITNESS MEDICAL30 SKH3900D30 Stahl co Bezug sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800243990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SKH3900D30
EAN/GTIN:
     4014296921181
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Die zeitlose Ästhetik des Medical 30 fügt sich nahtlos in jede Räumlichkeit ein und verleiht immer ein professionelles Ambiente. Die großzügig gepolsterte Sitzfläche sorgt für maximalen Komfort und ist somit die perfekte Kombination aus Stil, Ergonomie und Strapazierfähigkeit. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift über Ringauslösehebel unter dem Sitz. Fitness-Hocker mit US-patentiertem Orthositz, Sitzfläche dreidimensional beweglich. Formschönes, stabiles Fußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Medical 30 Sitness
Breite des Sitzes:
44
Tiefe der Sitzfläche:
40
Sitzhöhenverstellbereich:
42-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
10
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
Kunstleder
Material des Fu¯kreuzes:
Stahl
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
alusilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Medical 30 Sitness
max. Gewicht des Nutzers:
110
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker topstar, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.