Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker SITNESS MEDICAL40 SKH4000D27 Alu ws Bezug ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800244501
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SKH4000D27
EAN/GTIN:
     4014296754383
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
Der moderne Medical 40 ist nicht nur ansprechend, sondern zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus. Neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen. Trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit weiß lackierter Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz. Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane). Mit Design-Standfußring.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Medical 40
Breite des Sitzes:
38,5
Sitzhöhenverstellbereich:
44-57
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Rollen vorhanden:
Nein
Form des Fußkreuzes:
Rundfuß
Gewicht:
7,2
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Sitzflõche:
Kunstleder
Werkstoff des Sockels:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Sockels:
weiß/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker Medical 40
max. Gewicht des Nutzers:
110
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker topstar, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.