Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch 4-Fuß 1.200x600mm Gestell lichtgrau Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/190/a012190q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/190/a012190q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810010880
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810010880
EAN/GTIN:
     4003969056565
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Klapptisch, stabil und flexibel - Optimal für Schulungs- und Konferenzräume, Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen. Bei Bedarf schnell aufgebaut. Und genau so schnell wieder abgebaut. Platzsparend stapelbar mit oberflächenschonenden Kunststoffpuffern. Das stabile Stahlrohrgestell und die Stahltraversen garantieren zudem eine besonders lange Nutzungsdauer. Tischplatte blend- und reflexionsfrei. Mit Stapelfüße aus Kunststoff für ein schonendes Übereinanderstapeln der Tische sowie Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis +20 mm.
Weitere Informationen:
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.200 x 720 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
18
Form des Gestells:
4-Fuß
höhenverstellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Ja
Stapelkapazität:
15 Tische
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
17
Material der Platte:
3-Schicht-Spanplatte
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch grau, stahlrohrtisch, klapptisch 120 cm x 70 cm, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.