| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810053981 Herst.-Nr.: 43557080 EAN/GTIN: 4043153103248 |
| |
|
| | |
| Die robusten, bruchsicheren Tischplatten sind pflegeleicht, kratzfest und praktisch unverwüstlich. Hochwertiges, hochglanzpoliertes Gestell, leicht, rostfrei und platzsparend in sich stapelbar. Handlicher, einfacher Klappmechanismus mit Sicherheits-Arretierung. Mit Niveau-Ausgleichsschrauben sind alle Unebenheiten am Boden auszugleichen. Mit einer praktischen Sicherheitsöse können die Tische durch ein Drahtseil verbunden und vor Diebstahl gesichert werden. Ideal für den Objektbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FIRENZE | Maße: | 700 x 730 mm (Ø x H) | Form der Platte: | rund | Dicke der Platte: | 1,2 | Material der Platte: | HPL | Werkstoff des Gestells: | Aluminium | Farbe der Tischplatte: | marmor | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klapptisch FIRENZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, Gartentische, Klapptische, Tische |
| | |
| |