| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810053987 Herst.-Nr.: 43557085 EAN/GTIN: 4043153103217 |
| |
|
| | |
| Die robusten, bruchsicheren Tischplatten sind pflegeleicht, kratzfest und praktisch unverwüstlich. Hochwertiges, hochglanzpoliertes Gestell, leicht, rostfrei und platzsparend in sich stapelbar. Handlicher, einfacher Klappmechanismus mit Sicherheits-Arretierung. Mit Niveau-Ausgleichsschrauben sind alle Unebenheiten am Boden auszugleichen. Mit einer praktischen Sicherheitsöse können die Tische durch ein Drahtseil verbunden und vor Diebstahl gesichert werden. Ideal für den Objektbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FIRENZE | Maße: | 700 x 730 mm (Ø x H) | Form der Platte: | rund | Dicke der Platte: | 1,2 | Material der Platte: | HPL | Material des Gestells: | Aluminium | Farbe der Tischplatte: | ardesia | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klapptisch FIRENZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, Gartentische, Klapptische, Tische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,28* | € 373,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 308,31* | € 376,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|