| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810054073 Herst.-Nr.: 43551316 EAN/GTIN: 4043153117351 |
| |
|
| | |
| Die robusten, bruchsicheren Tischplatten sind pflegeleicht, kratzfest und praktisch unverwüstlich. Hochwertiges, hochglanzpoliertes Gestell, leicht, rostfrei und platzsparend in sich stapelbar. Handlicher, einfacher Klappmechanismus mit Sicherheits-Arretierung. Mit Niveau-Ausgleichsschrauben sind alle Unebenheiten am Boden auszugleichen. Mit einer praktischen Sicherheitsöse können die Tische durch ein Drahtseil verbunden und vor Diebstahl gesichert werden. Ideal für den Objektbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FIRENZE | Maße: | 1.300 x 730 x 800 mm (B x H x T) | Form der Platte: | eckig | Dicke der Platte: | 1,2 | Material der Platte: | HPL | Werkstoff des Gestells: | Aluminium | Farbe der Tischplatte: | country wood | Farbe des Gestells: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klapptisch FIRENZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |