Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Klapptisch Firenze 43558880 80x80cm marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810056581
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43558880
EAN/GTIN:
     4043153103255
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 80x80
Die robusten, bruchsicheren Tischplatten sind pflegeleicht, kratzfest und praktisch unverwüstlich. Hochwertiges, hochglanzpoliertes Gestell, leicht, rostfrei und platzsparend in sich stapelbar. Handlicher, einfacher Klappmechanismus mit Sicherheits-Arretierung. Mit Niveau-Ausgleichsschrauben sind alle Unebenheiten am Boden auszugleichen. Mit einer praktischen Sicherheitsöse können die Tische durch ein Drahtseil verbunden und vor Diebstahl gesichert werden. Ideal für den Objektbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FIRENZE
Maße:
800 x 730 x 800 mm (B x H x T)
Form der Platte:
eckig
Dicke der Platte:
1,2
Material der Platte:
HPL
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
Farbe der Tischplatte:
marmor
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptisch FIRENZE
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch 1,20x0,8m, Gartentische, Klapptische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.