| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810066690 Herst.-Nr.: TBL60.01.01 EAN/GTIN: 3660141226249 |
| |
|
| | |
| Beistelltisch LAZY. Ein Stilvolles Design. Satztische mit abgeschrägten Kanten. Tischplatte fleckenwiderstandsfähig und kratzfest. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LAZY | Maße: | 605 x 450 x 500 cm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 19 | höhenverstellbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | MDF | Material des Gestells: | Stahl | Art der Gestelloberfläche: | epoxylackiert | Farbe der Tischplatte: | schwarz | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | lackiert | Farbe des Gestells: | schwarz matt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beistelltisch LAZY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 148,94* | € 190,74* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 147,98* | € 190,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,24* | € 256,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 215,45* | € 264,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|