| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820007680 Herst.-Nr.: SPD360101841 EAN/GTIN: 5603750128991 |
| |
|
| | |
| Die lärmschützenden Raumteiler von Bi-Office sind funktionelle und leichte Elemente, die den Komfort in jedem Raum verbessern. Ein hochwertiger Aluminiumrahmen und Polyester-Stoff verkleiden den lärmschützender Polyethylen-Schaum im Kern des Produkts. Diese akustische Barriere wurde speziell für den Gebrauch an professionellen Arbeitsumfeldern und deren Arbeitsbedingungen geschaffen. Ideale Lösung für Wand, Raum und Tischaufteiler. Dreifacher Lärmschutz: Schallenergie geht verloren, sobald sie den Membranschaum trifft. Zweischicht Perforationen ermöglicht viskosen Energieverlust. Lufthohlräume werden effektiv abgefangen durch Schallschwingungen in den Zellwänden. Wasserbeständig, feuerhemmend, nachhaltig: Alle verwendeten Materialien sind wieder verwendbar und recycelbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Evolution | Produktverwendung: | Raumteiler | Maße: | 1.000 x 1.500 mm (B x H) | Rollen vorhanden: | Ja | Material: | Polyethylenschaum | recycelbar: | Ja | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lärmschutzwand Evolution |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lärmschutzwände, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,56* | € 446,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,89* | € 455,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 469,50* | € 544,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|