Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Raumteiler Evolution SPD360101841 Raum 1.000x1.500mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-820007680
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SPD360101841
EAN/GTIN:
     5603750128991
Suchbegriffe:
Lärmschutzwand
lärmschutzwand
Die lärmschützenden Raumteiler von Bi-Office sind funktionelle und leichte Elemente, die den Komfort in jedem Raum verbessern. Ein hochwertiger Aluminiumrahmen und Polyester-Stoff verkleiden den lärmschützender Polyethylen-Schaum im Kern des Produkts. Diese akustische Barriere wurde speziell für den Gebrauch an professionellen Arbeitsumfeldern und deren Arbeitsbedingungen geschaffen. Ideale Lösung für Wand, Raum und Tischaufteiler. Dreifacher Lärmschutz: Schallenergie geht verloren, sobald sie den Membranschaum trifft. Zweischicht Perforationen ermöglicht viskosen Energieverlust. Lufthohlräume werden effektiv abgefangen durch Schallschwingungen in den Zellwänden. Wasserbeständig, feuerhemmend, nachhaltig: Alle verwendeten Materialien sind wieder verwendbar und recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evolution
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lärmschutzwand Evolution
Produktverwendung:
Raumteiler
Maße:
1.000 x 1.500 mm (B x H)
Rollen vorhanden:
Ja
Material:
Polyethylenschaum
recycelbar:
Ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Lärmschutzwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,59*
€ 438,74*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,89*
€ 448,35*
€ 5,50*
ab € 424,81*
€ 493,43*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.