Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8921055S10058 Fenstertür 1950x930x500mm lgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/643/a012643x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/643/a012643x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/483/a013483n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820024181
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921055S10058
EAN/GTIN:
     4025314093087
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. Mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
930 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
72,1
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Material des Sichtfensters:
Acrylglas
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Dicke des Glases:
3
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,28*
€ 972,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,62*
€ 945,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,22*
€ 792,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.