Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8921305S10049 6Bd. 8Sch. 1950x930x500mm lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/397/a010397t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/397/a010397t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820024330
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921305S10049
EAN/GTIN:
     4050646360439
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Inneneinrichtung links 4 kleine und 4 große Schubladen. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Maße:
930 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
6 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Anzahl Schubladen:
8 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
30
Art des Auszuges:
Teilauszug
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
110
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
116,57
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,10*
€ 1.340,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,13*
€ 1.278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,47*
€ 1.147,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,17*
€ 1.080,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.