Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8922052S10058 1950x930x600mm 4Bd. lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/393/a010393w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/393/a010393w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820025030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922052S10058
EAN/GTIN:
     4050646326633
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität, verdeckte Schließstangen. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 110 kg. Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere. Schranklast 700 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Maße:
930 x 1.950 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
110
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Feldlast:
700
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
80,35
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,35*
€ 869,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,14*
€ 827,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.