| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820035581 Herst.-Nr.: 1051807035 EAN/GTIN: 4025314196016 |
| |
|
| | |
| Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Büroschränke Acurado | Maße: | 925 x 552 mm (B x T) | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Material: | Stahl, lackiert | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einlegeboden | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, allzweckschrank, aktenschrank stahl, Büromöbel, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachböden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,27* | € 29,31* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,17* | € 36,05* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 36,24* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,93* | € 36,71* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,85* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|