Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B930xT600mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9101484482
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1051-80
EAN/GTIN:
     4025314196016
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
C+P
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 29,31*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,17*
€ 36,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 36,24*
1
€ 5,95*
ab € 25,93*
€ 36,71*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,85*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.