| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820035781 Herst.-Nr.: 1061807035 EAN/GTIN: 4025314197631 |
| |
|
| | |
| Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Büroschränke Acurado | Maße: | 1.194 x 552 mm (B x T) | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Material: | Stahl, lackiert | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einlegeboden | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, Büromöbel, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachboden, Fachböden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,65* | € 39,25* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,43* | € 45,57* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,61* | € 45,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,93* | € 46,10* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|