| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9101484485 Herst.-Nr.: 1061-80 EAN/GTIN: 4025314197631 |
| |
|
| | |
| lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Tragfähigkeit: | 70 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet | passend für: | Flügeltürenschrank | Farbe: | lichtgrau | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, allzweckschrank, aktenschrank stahl, Fachböden für Flügeltürenschränke, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,46* | € 39,23* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,16* | € 44,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,62* | € 44,35* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,33* | € 45,15* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,68* | € 45,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|