Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwerlastschrank 2059002S10020 Schiebetür 1950x1200x500mm lgr/lbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/799/a010799i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/799/a010799i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820039958
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059002S10020
EAN/GTIN:
     4050646015216
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Fachböden 2-fach verstärkt. Ergonomische Design-Griffe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
1.200 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
93,54
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe der Front:
lichtblau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
3
€ 38,00*
ab € 573,20*
€ 705,33*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 603,81*
€ 705,59*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 683,98*
€ 809,94*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,05*
€ 838,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,20*
€ 946,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,94*
€ 963,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,78*
€ 956,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,61*
€ 932,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,98*
€ 813,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.