Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidespind 4510020S10050 Füße 2Abteile B600mm lgr/ebl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/820/a010820a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/820/a010820a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820046556
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4510020S10050
EAN/GTIN:
     4059369433185
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen. Innen je Abteil 1 Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken. Schrankboden hinten sowie Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation. Stahltüren elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnier. Auf 130 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cambio
Maße:
600 x 1.980 x 525 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Standfuß vorhanden:
Ja
Sockel vorhanden:
Nein
Gewicht:
53,71
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe der Front:
enzianblau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Cambio
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,46*
€ 624,27*
Frei Haus
ab € 551,96*
€ 641,92*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 548,45*
€ 654,95*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,01*
€ 697,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.