| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-820046756 Herst.-Nr.: 4510022S10053 EAN/GTIN: 4059369447373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen. Innen je Abteil 1 Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken. Schrankboden hinten sowie Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation. Stahltüren elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnier. Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Cambio | Maße: | 800 x 1.950 x 525 mm (B x H x T) | Anzahl der Fächer: | 1 Fach | Anzahl der Abteile: | 2 Abteile | Ausführung der Tür: | Flügeltür | max. Öffnungswinkel: | 90 | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Standfuß vorhanden: | Nein | Sockel vorhanden: | Ja | Gewicht: | 85,97 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe der Front: | enzianblau | Farbe des Korpus: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderspind Cambio | Lieferhinweis: | Ja | Abteilbreite: | 400 | Made in Germany: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |