Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidespind 4510030S10053 Sockel 3Abteile B900mm lgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/821/a010821z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/821/a010821z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820046981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4510030S10053
EAN/GTIN:
     4059369447182
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen. Innen je Abteil 1 Ablageboden mit hinteren Lüftungsfreiräumen und Aufkantung als praktische Abrollsicherung, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken. Schrankboden hinten sowie Rückwand oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation. Stahltüren elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnier. Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cambio
Maße:
900 x 1.950 x 525 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Anzahl der Abteile:
3 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
90
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Standfuß vorhanden:
Nein
Sockel vorhanden:
Ja
Gewicht:
77,31
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Cambio
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,07*
€ 1.174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,61*
€ 1.127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,85*
€ 1.011,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,40*
€ 948,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.