Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstockspind 4510130S10019 Sockel 6Fächer B900mm lgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/839/a010839n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/839/a010839n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820047981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4510130S10019
EAN/GTIN:
     4059369448110
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Cambio. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand je Fach oben und unten mit großflächigem Luftdurchlass und Wandabstandshaltern für optimale Luftzirkulation. Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt. Mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnieren. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cambio
Maße:
900 x 1.950 x 525 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Anzahl der Abteile:
3 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Standfuß vorhanden:
Nein
Sockel vorhanden:
Ja
Gewicht:
82,33
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Cambio
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 937,55*
€ 1.104,80*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,77*
€ 1.127,19*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,80*
€ 1.314,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,40*
€ 1.313,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,59*
€ 1.260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,73*
€ 1.174,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,55*
€ 1.115,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.