| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820065156 Herst.-Nr.: 4510320S10011 EAN/GTIN: 4059369444761 |
| |
|
| | |
| Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen. Stahltüren elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnier. Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Cambio | Maße: | 600 x 1.950 x 525 mm (B x H x T) | max. Öffnungswinkel: | 110 | Anzahl der Abteile: | 2 Abteile | Anzahl der Fächer: | 8 Fächer | Ausführung der Tür: | Flügeltür | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 8 x 2 Schlüssel | Standfuß vorhanden: | Nein | Sockel vorhanden: | Ja | Gewicht: | 67,51 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe der Front: | enzianblau | Farbe des Korpus: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schließfachsystem Cambio | Lieferhinweis: | Ja | Abteilbreite: | 300 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 891,89* | € 1.053,29* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,75* | € 1.074,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|