Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank 4510320S10010 Sockel 8Fächer B600mm lgr/lgn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/782/a010782h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/782/a010782h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820065167
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4510320S10010
EAN/GTIN:
     4059369444754
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung. Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen. Stahltüren elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung mit robusten Aluminium-Druckguss/Kunststoff-Scharnier. Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cambio
Maße:
600 x 1.950 x 525 mm (B x H x T)
max. Öffnungswinkel:
110
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Anzahl der Fächer:
8 Fächer
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
8 x 2 Schlüssel
Standfuß vorhanden:
Nein
Sockel vorhanden:
Ja
Gewicht:
67,51
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe der Front:
lichtgrün
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schließfachsystem Cambio
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Schließfachsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,24*
€ 1.437,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,71*
€ 1.435,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,26*
€ 1.366,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,26*
€ 1.230,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,00*
€ 1.172,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.