Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber C B1400xT41xH600mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/583/a012583y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/583/a012583y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820121650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820121650
EAN/GTIN:
     4003969084100
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 140 x 60 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: C Lucia Stoff blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
140 x 60 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.