Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B2000xT41xH800mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820123330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820123330
EAN/GTIN:
     4003969083936
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 200 x 80 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
200 x 80 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,97*
€ 849,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,50*
€ 830,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,30*
€ 739,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,57*
€ 683,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.