Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank 2bahnig 840x1320x420mm 4Schübe an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/061/y000061f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820131491
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820131491
EAN/GTIN:
     4003969135345
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hochwertig verarbeitet, zeitlos im Design und funktionell in der Anwendung. Die soliden Möbel eignen sich sehr gut für den dauerhaften Einsatz, sowohl im Büro als auch im Betrieb.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BASE LINE
Maße:
840 x 1.320 x 420 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Art der Schubladenführung:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Tragfähigkeit der Schublade:
80
Anzahl der Hängeregistraturen:
4 Hängeregistraturen
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Anzahl der Bahnen:
2-bahnig
Form des Griffes:
Griffleiste
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Kunststoffkeile, abknickbar
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängeregistraturschrank BASE LINE
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank zweibahnig, hängeregisterschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Büroschubladenschrank, Büroschubladenschränke, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,31*
€ 857,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,49*
€ 818,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,79*
€ 736,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.