Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS 2Abteile 2120x600x815mm s.gr/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/099/y000099q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/099/y000099q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820137281
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080050720S10060
EAN/GTIN:
     4068192108184
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind Classic PLUS. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten. Innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität. Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen. Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz. Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klar lackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic PLUS
Maße:
600 x 2.120 x 815 mm (B x H x T)
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
max. Sitzhöhe:
415
Tiefe der Sitzfläche:
315
Schließung vorhanden:
Nein
Gewicht:
40,5
Werkstoff:
Stahl/Holz
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Classic PLUS
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Sitzbanktyp:
mit untergebauter Sitzbank
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,32*
€ 610,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.