Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS doppelt 3Abteile 1950x900x500mm s.gr/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/102/y000102h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/102/y000102h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820140481
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08031030S10060
EAN/GTIN:
     4068192108320
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS. 2 Fächer pro Abteil. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten. Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme. Türaufhängung rechts. Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen. Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz. Schrank auf 100 mm hohen Kunststoff-Füßen, Fußteil zusätzlich verzinkt für noch besseren Korrosionsschutz. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic PLUS
Maße:
900 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Anzahl der Abteile:
3 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Gewicht:
49,9
Werkstoff:
Stahl
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderspind Classic PLUS
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,81*
€ 738,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,52*
€ 720,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,82*
€ 642,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,28*
€ 589,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.