Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS 2x4Fächer 1950x600x500mm s.gr/l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/115/y000115n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/115/y000115n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820141981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010204S10023
EAN/GTIN:
     4068192108412
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 8 fächer
Schließfachschrank Classic PLUS. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Türaufhängung rechts. Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen. Schließkreis bis 1.000 verschiedene Schließungen. 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic PLUS
Maße:
600 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
max. Öffnungswinkel:
110
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Anzahl der Fächer:
8 Fächer
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
8 x 2 Schlüssel
Standfuß vorhanden:
Ja
Gewicht:
39,1
Werkstoff:
Stahl
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schließfachsystem Classic PLUS
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Schließfachsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,12*
€ 708,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,97*
€ 703,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,15*
€ 689,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,74*
€ 563,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.