| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820196990 Herst.-Nr.: ES160.13.01 EAN/GTIN: 3660141944006 |
| |
|
| | |
| Dank der beidseitigen Bespannung mit schwer entflammbarem Stoff ist diese Trennwand nicht nur sicher, sondern auch optisch ansprechend und verleiht Ihrem Raum eine angenehme Atmosphäre. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | easyScreen | Maße: | 160 x 174 x 39 cm (B x H x T) | Systemkompatibilität gegeben: | Nein | Ausführung der Vollwand: | Alu-Rahmen | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß ohne Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 9,5 | Werkstoff der Front: | Textil | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Rückseite: | Textil | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Front: | schwarz | Farbe des Gestells: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennwand easyScreen | Werkstoff des Fußes: | Edelstahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 279,43* | € 344,18* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,36* | € 353,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,18* | € 370,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,03* | € 390,40* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,72* | € 411,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|