Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Sicherheitsschrank WS Office-Line 802 E FP 41600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/555/a014555y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/555/a014555y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830004500
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41600
EAN/GTIN:
     4003482416006
Suchbegriffe:
Dokumentenschrank
Dokumentenschränke
Papiersicherungsschrank
Papiersicherungsschränke
Ob für Firmen, Behörden oder den Privatgebrauch: Der Office-Line OL 802 E FP ist für alle Nutzer ideal geeignet, die wichtige Dokumente oder Wertsachen sicher verschließen wollen. Der Office-Line 802 E FP verfügt über Sicherheitsstufe B und damit über einen robusten Aufbruchschutz. Die stabile, dreiseitige Verriegelung der Tür erfolgt durch starke Rundbolzen und wird zusätzlich durch starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite unterstützt. Mit der serienmäßig vorgerichteten Verankerungsmöglichkeit und dem beigefügten Befestigungsmaterial wird der Office-Line 802 E FP fest mit dem Boden verbunden. Die moderne Tresor-Elektronik "SecuTronic“ TRSE 12 V FP des Office-Line 802 E FP bietet ein Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik (ECB-S zertifiziert) verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung (max. 99 Minuten), Lebendfingererkennung "Fake Finger Detection“, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig. Die Öffnungshistorie ist direkt am Display auslesbar. Dank des schräg gestellten Grafik-Displays haben Nutzer eine optimale Draufsicht, auch von oben. Die Nutzung des Touch-Bedienfelds ist sehr komfortabel, da es bereits nach Berühren des "On“-Feldes aktiviert ist. Durch die zweifarbige Beleuchtung des Bedienfelds ist auch die Benutzung im Dunkeln optimal gewährleistet. Praktisch ist die Ordnertiefe für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente. Ein verstellbarer Fachboden trägt zusätzlich zu einer übersichtlichen Organisation bei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WS Office-Line 802 E FP
Fassungsvermögen des Behältnisses:
122
Dicke der Tür:
108,5
Durchmesser des Bolzens:
28
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Art der Schließung:
Elektroschloss, Fingerabdruck
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Ordner gesamt:
10 Ordner
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
126
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschrank WS Office-Line 802 E FP
Innenmaße:
49,8 x 66,6 x 37 cm (B x H x T)
Außenmaße:
64,1 x 81,6 x 55,4 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
rechts/links: 72, oben: 76,5, unten: 75,8, hinten: 73
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.525,63*
€ 1.712,61*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.607,63*
€ 1.746,21*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,61*
€ 2.038,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,17*
€ 2.017,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,69*
€ 1.945,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,19*
€ 1.851,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,63*
€ 1.815,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.