| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-830007100 Herst.-Nr.: 49120 EAN/GTIN: 4003482491201 |
| |
|
| | |
| Der BURG-WÄCHTER Laptoptresor PS 130 E LAP hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Der Tresor ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das elektronische Zahlenschloss kann individuell programmiert werden. Ein Zusatzschloss für die Notöffnung ist vorhanden. Zum Einbau in Schränke, Schreibtische. Verstärkte Riegelbolzen und Aufbohrschutz. Programmiermöglichkeit mit General- bzw. Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Zusatzschloss für Notöffnung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pure-Safe 130 E LAP | Dicke der Tür: | 47 | Durchmesser des Bolzens: | 22 | doppelwandig ausgeführt: | Ja | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 27,9 | Art der Schließung: | Elektroschloss | Art der Verriegelung: | Bolzen | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 16,7 | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | anthrazit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Möbeltresor Pure-Safe 130 E LAP | Innenmaße: | 44,1 x 19,6 x 32,3 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 44,5 x 20 x 38 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,91* | € 256,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 212,05* | € 256,54* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 210,65* | € 265,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|