Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Hartböden
>
Artikel
Cleartex Bodenschutzmatte advantagemat FC1275120EV 120x75 tr
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FLOORTEX
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-875343400
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FC1275120EV
EAN/GTIN:
5060044742569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden. Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formulierung für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Vielseitig einsetzbare Bodenschutzmatten, zum Schutz Ihrer Böden vor Kratzern und Abnutzungserscheinungen. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Die transparente Formulierung lässt Ihr Bodendesign sichtbar. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche. Selbstlöschend, emittiert jedoch gefährliche toxische Gase. 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig
Maße:
120 x 75 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Nein
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
allergenes Potenzial:
phthalatfrei
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte advantagemat®
Stärke:
2,2
leicht entflammbar:
Nein
... >
Lager 1375
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 1375_officept
Weitere Suchbegriffe:
floortex vinyl bodenschutzmatte
,
bodenschutzmatten transparent
,
floortex bodenschutzmatten
,
Fußbodenschoner
,
Matten
,
Schutzmatten
,
Stuhlunterlagen
,
Teppichschoner
,
Teppichschutzmatten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 392
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 34,71*
Lager 3636
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 51,07*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,21*
€ 54,07*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,99*
€ 61,48*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 61,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 116 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,39*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 150cm, quadratisch, transparent.
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,42*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,75*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,97*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 180 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,57*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, 60cm Radius, halbmond.
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,46*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,40*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 60cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 90cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC129020RR
ab € 28,41*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,49*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,79*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,33*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,06*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC129225LV
ab € 25,42*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC129225EV
ab € 25,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen