Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden
Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1200x750 mm, transparent, für Hartböden
Artikel-Nr.:
     369-E1981841
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     E1981841
EAN/GTIN:
     5060044742569
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
· Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens · Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel · Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl · 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC · Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Geeignet für Untergrund:
Hartböden
Abmessung (L x B):
1200 x 750 mm
Abmessungen (L x B):
1200 x 750 mm
Länge:
1200 mm
Mattenform:
rechteckig
Breite:
750 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 34,31*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,79*
€ 50,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,51*
€ 52,43*
€ 5,95*
ab € 38,93*
€ 53,53*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,46*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,38*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,44*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,99*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,75*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,21*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,34*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,62*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,27*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,10*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,22*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,38*
Ähnlich
Floortex
FCAB1213420EV
ab € 42,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.