Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex Bodenschutzmatte advantagemat FR12341525LV 115x134


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/745/a010745s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/745/a010745s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875343800
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR12341525LV
EAN/GTIN:
     0874951001153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden. Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formulierung für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC. Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Vielseitig einsetzbare Bodenschutzmatten, zum Schutz Ihrer Böden vor Kratzern und Abnutzungserscheinungen. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor. Die transparente Formulierung lässt Ihr Bodendesign sichtbar. Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche. Selbstlöschend, emittiert jedoch gefährliche toxische Gase. 100 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig mit Lippe kurze Seite
Maße:
115 x 134 cm (B x T)
geeignet für Allergiker:
Nein
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
allergenes Potenzial:
phthalatfrei
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte advantagemat®
Stärke:
2,2
leicht entflammbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,35*
€ 51,25*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 54,94*
€ 73,10*
€ 4,95*
ab € 87,75*
€ 110,75*
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 133,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,38*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,44*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,99*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,75*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,21*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,62*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,27*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,10*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,87*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,22*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,38*
Ähnlich
Floortex
FCAB1213420EV
ab € 42,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.