Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 115x134cm Lippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 115x134cm Lippe
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 115x134cm Lippe
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR12341525LV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR12341525LV
EAN/GTIN:
     0874951001153
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden
  • Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formel für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC
  • Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen
  • Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind
  • Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A)
  • Vielseitig einsetzbare Bodenschutzmatten, zum Schutz Ihrer Böden vor Kratzern und Abnutzungserscheinungen
  • Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen
  • Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand
  • Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor
  • Die transparente Formel lässt Ihr Bodendesign sichtbar
  • Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche
  • Rückseite ohne Ankernoppen für den Einsatz auf Hartfußböden
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
5 kg
Farbe:
transparent
Form:
mit Lippe
Lippe:
ja
Marke:
Cleartex
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
134 cm
Produktlänge:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: floortex vinyl bodenschutzmatte, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, 12341525LV, advantagemat, Böden, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC12341525LV, Floortex, Hartboden, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, harte, Hartfußboden, Matte, Matten, phthalatfrei, phthalatfreies, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Vinyl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,35*
€ 51,25*
€ 5,95*
ab € 54,94*
€ 73,10*
€ 4,95*
ab € 87,75*
€ 110,75*
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 133,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,38*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,44*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,99*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,75*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,21*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,62*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,27*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,10*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,87*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,22*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,38*
Ähnlich
Floortex
FCAB1213420EV
ab € 42,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.