Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computex Bodenschutzmatte FC319225LV 120x90 tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875344200
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC319225LV
EAN/GTIN:
     5060044743016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
Computex anti-statik advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die anti-statische und staubabweisende Wirkung dieser Bodenschutzmatten wird eine sichere Umgebung für Geräte und die Menschen, die sie benutzen, erzeugt. Anti-statik advantagemat Matten leiten statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Robust, haltbar und aus phthalatfreiem Floortex-Vinyl. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthtalate dagegen entfallen. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bieten die Computex anti-statik Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft. Transparent und 100 % wiederverwertbar. Kratz- und schlagfest durch die leicht strukturierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
anti-statik advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
rechteckig mit Lippe lange Seite
Maße:
120 x 90 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte anti-statik advantagemat®
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Dünnbettheizmatte, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, anti statik matte, antistatik matte boden, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,90*
€ 44,23*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 44,32*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 52,85*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 59,29*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,93*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 77,06*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,06*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,20*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,49*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,42*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,31*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,51*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,51*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,44*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,91*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,25*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,71*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.