Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Kleiderbügel 39600415 Kunststoff schwarz 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k028/246/k028246y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/k028/246/k028246y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-887005990
Herst.-Nr.:
     39600415
EAN/GTIN:
     4044917190009
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz 5 ...
holzkleiderbügel schwarz
Kerkmann Kleiderbügel Kunststoff schwarz 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
45 x 18,4 x 1,6 cm (B x H x T)
Breite:
45
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Bügel, Garderobenbügel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,71*
€ 17,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,78*
€ 17,13*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 21,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 22,12*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,26*
€ 22,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9452090
ab € 23,33*
Ähnlich
Wenko
17219005100
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.