Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Garderobenständer COLOR RANGE PECRD.01.08 12Haken sw/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/344/y000344u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/344/y000344u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-887017260
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECRD.01.08
EAN/GTIN:
     3660141956153
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Die Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung. Die Kapazität des Schirmhalters beträgt 6 Regenschirme. Die Tropfmulde lässt sich sehr leicht reinigen. Der Standfuß aus Stahl garantiert eine einwandfreie Stabilität. Einfacher und schneller Aufbau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Range
Maße:
35 x 175 x 35 cm (B x H x T)
Anzahl der Haken:
12 Haken
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Stahl, epoxylackiert
Farbe:
schwarz
Farbe des Hakens:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer Color Range
Schirmhalter vorhanden:
Ja
Tropfmulde vorhanden:
Ja
Fußdurchmesser:
35
Farbe des Fußes:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 94,84*
€ 124,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,32*
€ 128,21*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,00*
€ 134,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECRD.01.01
ab € 94,78*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.01.05
ab € 94,75*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.01.06
ab € 94,68*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.01.13
ab € 94,68*
Sonstiges
Paperflow
PECRD.01.19
ab € 94,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.