Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN 480223 149x148,5mm metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/578/a014578m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/578/a014578m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-888207395
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild in Rippenoptik mit 2 schwarzen Befestigungskappen. Nicht spiegelnde Acrylplatte schützt die Kartoneinlage. An gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
INFO SIGN
Maße:
149 x 148,5 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben, Klebestreifen
Werkstoff:
Aluminium/Acryl
Farbe:
silber metallic
Farbe des Rahmens:
silber metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild INFO SIGN
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 149x148,5 mm, raumbeschilderung, durable raumschild, Beschriftungsschilder, Besetztanzeigen, Einsteckschilder, Namensschilder, Piktogramme, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.