Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482219 148x148mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/386/d050386b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/386/d050386b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-888211200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Geeignet für den Einsatz z.B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Befestigung mit beiliegendem Montageset.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CRYSTAL SIGN®
Maße:
148 x 148 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CRYSTAL SIGN®
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 148x148mm, raumbeschilderung, durable raumschild, Beschriftungsschilder, Besetztanzeigen, Einsteckschilder, Namensschilder, Piktogramme, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.