Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitseinrichtung f.Druckregler G 3/8Zoll LH Brenngas 2-4132-122-142 ESZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000151702_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000151702_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000151702
Hersteller:
     eszet AUTOGENTECHNIK GmbH
Herst.-Nr.:
     2-4132-122-142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenrückschlagsicherung
Gebrauchsstellenvorlagen
Rückschlagsicherung
Sintermetall-Flammensperre
zum Anschluss an Einzelflaschenanlagen am Flaschendruckminderer oder an der Entnahmestelle· Sicherheitseinrichtung nach DIN EN ISO 5175-1 , Anschlüsse nach EN 560 · mit Schmutzfilter, Gasrücktrittventil (NV), Flammensperre (FA) und temperaturgesteuerter Nachströmsperre (TV) Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussleistung max.: Acetylen: 12 m³/h / Brenngas: 30 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Gebrauchstellenvorlage, GVO, Sicherung, Sicherungseinrichtungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,61*
€ 17,80*
5 Tage
35
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 28,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.