| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-1000151702 Herst.-Nr.: 2-4132-122-142 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Anschluss an Einzelflaschenanlagen am Flaschendruckminderer oder an der Entnahmestelle· Sicherheitseinrichtung nach DIN EN ISO 5175-1 , Anschlüsse nach EN 560 · mit Schmutzfilter, Gasrücktrittventil (NV), Flammensperre (FA) und temperaturgesteuerter Nachströmsperre (TV) Weitere Informationen: | | Gasart: | Brenngas | Anschluss: | G 3/8″ LH | Norm: | nach DIN EN ISO 5175-1 | passend für: | Druckregler | Marke: | ESZET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Gebrauchstellenvorlage, GVO, Sicherung, Sicherungseinrichtungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,61* | € 17,80* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,33* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|