| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000203550 Herst.-Nr.: 3272909 EAN/GTIN: 4012789501117 |
| |
|
| | |
| Innentür-Langschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechts Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gebrauchskategorie: 3 · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 56mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,53* | € 8,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,74* | € 9,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,07* | € 9,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,19* | € 9,48* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,01* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|