| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000251631 Herst.-Nr.: 89PK EAN/GTIN: 4002730112035 |
| |
|
| | |
| mit hebender Falle · verzinkt · links und rechts verwendbar · Dornmaß 60 mm · Entfernung 55 mm · mit Hostalen-Drückergarnitur mit Schild und Universal-Kloben · Lochung PZ · Profilzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Nuss: 8mm · Material: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Möbelaufschraubschlösser, Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, kasten-riegelschloss bever, kastenriegelschloss, kastenriegelschloss pz, Gittertorschloss, Gittertorschlösser, Kastenschlösser, Riegelschloss, Riegelschlösser, Universal-Kastenschloss, Universal-Kastenschlösser |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,36* | € 21,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,49* | € 21,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,74* | € 21,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,41* | € 22,11* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,33* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|