| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000253684 Herst.-Nr.: 844210 EAN/GTIN: 4012789625202 |
| |
|
| | |
| für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur Entfernung 78 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 59mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschild wc, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,33* | € 29,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,76* | € 30,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,95* | € 33,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,93* | € 33,67* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,44* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|