Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 93 N/RF silber EN 5-7 Normalmont.Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255232_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255232_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255242
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
bestehend aus: Türschließer TS 93 B Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) Gleitschiene G-N mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Rastfeststelleinheit RF zu Gleitschiene G-N die Rastfeststelleinheit ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 150° · zur Nachrüstung der Gleitschiene G-N · nicht für Feuer- und Rauchschutztüren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 284,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 284,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 286,18*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 252,01*
€ 302,03*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 285,58*
€ 352,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000255240
ab € 199,87*
Ähnlich
dormakaba
3000255241
ab € 200,35*
Ähnlich
dormakaba
3000255243
ab € 237,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.