Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1011.02 Alu.silberf.lack.Wm.KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255906_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255906_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255906
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     101102
EAN/GTIN:
     4041518130588
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 60kg
Aluminium · Rollenkloben aus Stahl · mit Befestigungsmaterial · Gummipuffer in schwarz · gefedert Verwendung max. Türgewicht ca. 60 kg Funktion: Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller geführt · Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Der Ausschalthebel, von Stellung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht, bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch die Funktion eines gefederten Puffers. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 51mm · Länge: 133mm · Tiefe: 133mm · Höhe: 111mm
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,81*
€ 68,25*
€ 4,90*
ab € 53,06*
€ 68,89*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 54,82*
€ 69,46*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 57,38*
€ 72,18*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,29*
€ 81,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,67*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 80,86*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,15*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 62,05*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,57*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,70*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,21*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,31*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.