Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 GSR/V EMF 1 G XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmont.Bands.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256284_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256284_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256309
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene GSR-EMF XEA mit elektromechanischer Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,82*
€ 745,51*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,99*
€ 748,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,85*
€ 818,20*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 745,21*
€ 852,43*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 791,25*
€ 918,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,50*
€ 1.093,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,30*
€ 1.077,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,95*
€ 956,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,25*
€ 941,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
3000256308
ab € 660,65*
Sonstiges
dormakaba
3000256304
ab € 887,39*
Sonstiges
dormakaba
3000256305
ab € 881,53*
Sonstiges
dormakaba
3000256306
ab € 657,26*
Sonstiges
dormakaba
3000256307
ab € 657,28*
Sonstiges
dormakaba
3000256303
ab € 841,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.